F3P 145-IQ IC908 Vyměnitelné ploché vrtací hlavice se 3 drážkami pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P) a litiny (ISO K).

Artiklové číslo: 3396146
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3396146
EAN / GTIN 7291075460827
Číslo výrobce 3396146
L-číslo L24050 1750

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 14,5 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 14, úhel, 1. Stupeň (SIG) 125 stupňů, délka konzol (LPR) 6,14 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 14.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.7 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14
  • Úhel špicky britu (SIG) 125 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.44 mm
  • Délka upínace (LPR) 6.14 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny