D3N 145-044-16R-3D Těleso vrtáku pro tříbřité vrtací hlavy s vnitřním chlazením, rovná stopka, hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 3363115
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3363115
EAN / GTIN 7291075402155
Číslo výrobce 3363115
L-číslo L24040 85

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 14,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 14, celková délka (OAL) 121,33 mm, efektivní délka (LU) 46,6 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 14.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 14.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 14.5 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 145
  • Celková délka (OAL) 121.33 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.1 mm
  • Délka upínace (LPR) 73.33 mm
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Použitelná délka (LU) 46.6 mm