D3N 140-112-15.87A-8D Výměnná hlava 3 břitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání 8xD

Artiklové číslo: 3392281
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3392281
EAN / GTIN 7291075442502
Číslo výrobce 3392281
L-číslo L24040 580

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,551″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 14, Celková délka (OAL) 7,444″, použitelná délka (LU) 4,535″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.551″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.567″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.551″
  • Desetinný ekvivalent: 0.551″
  • Prumer príruby (DF): 0.787″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 14
  • Skupina délek: 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 140­IQ
  • Celková délka (OAL): 7.444″
  • Délka špicky britu(PL): 0.122″
  • Délka upínace (LPR): 5.558″
  • Použitelná délka (LU): 4.535″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny