H3P 143-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Artiklové číslo: 3335746
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3335746
EAN / GTIN 7291075394368
Číslo výrobce 3335746
L-číslo L24050 1968

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, řezný průměr (DC) 14,3 mm, kód velikosti břitového sedla (SSC) 14, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka nástroje (LPR) 8,1 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 14.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.98 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.1 mm
  • Délka upínace (LPR) 8.1 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny