Zwischenstück MLA, M6 − M20, Länge: 100mm

Artikel-Nr.: 338142 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MLA
Herstellerbezeichnung Zwischenstück MLA
Durchmesser außen werkzeugseitig D 35 mm
zum Gewindebohren geeignet ja
Größe Gewindebohrer min. D1 M6
Größe Gewindebohrer max. D1 M20
Produktart Werkzeugaufnahmen-Verlängerung
Länge gesamt L 100 mm
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 338142 100
EAN / GTIN 4045197343253
Herstellernummer 338142 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zur Verlängerung der Basis-Verlängerungen für unzugängliche Stellen.

Passend für:

Basis-Verlängerungen MLA, Nr. 338130.
Schnellwechselfutter ER25.