Pieza intermedia CLM, M6 − 20, Longitud: 100mm

Número de artículo: 338142 100
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MLA
Denominación del fabricante Zwischenstück MLA
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 35 mm
Apto para macho para roscar sí
Tamaño de macho para roscar mín. D1 M6
Tamaño de macho para roscar máx. D1 M20
Tipo de producto Prolongación de portaherramientas
Longitud total L 100 mm
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 338142 100
EAN / GTIN 4045197343253
Número del fabricante 338142 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para alargar prolongaciones de base para puntos inaccesibles.

Idóneo para:

Prolongaciones de base CLM, n.º 338130.
Cono de cambio rápido ER25.