Závitořezné sklíčidlo MDV VCH 50 bar, ⌀ stopky 25 mm, Závitořezný rozsah: M1-12

Artiklové číslo: 338121 M1-12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závitořezný rozsah Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: Ano, při max. 50 barech

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závitořezný rozsah M1 - M12
Upnutí ⌀ stopky 25 mm
Vnitřní chlazení Ano, při max. 50 barech
Délkové vyrovnání tlak 0,2 mm
Délkové vyrovnání tah 1 mm
Vnější ⌀ D 43 mm
Vnitřní ⌀ D1 20 mm
Délka vyložení rozměr A 34 mm
Vhodné pro velikost ER 11 / 16
Druh produktu Závitořezné sklíčidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 338121 M1-12
EAN / GTIN 4062406112219
Číslo výrobce 338121 M1-12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • S minimálním délkovým vyrovnáním (MDV), pomocí tlumícího prvku.
  • Zvýšení životnosti závitníků / tvářecích závitníků až o 300 %.
  • Vnitřní přívod chladicího média až 50 bar.
  • Bezpečné upínání v rychlovýměnných vložkách pro ER kleštiny.
  • Obvodová házivost kuželová stopka ke kuželu vložky < 3 µm.

Použití:

U obráběcích center se synchronním vřetenem.
  • K vyrovnání rozdílů stoupání závitníku / synchronního vřetena.
  • K vyrovnání tolerancí stoupání závitníku.

Zvláštní příslušenství:

ER upínací kleštiny, viz č. 308881-309240 (vel. ER11 / 16 / 25). ER upínací kleštiny pro závitníky se čtyřhranem, viz č. 309399 - 309413 (vel. ER 11 /16 / 25).
Tažné čepy, viz č. 308600308806.
Trubička chlazení pro HSK viz č. 309880.
Nástrčný klíč pro HSK viz č. 309890.
Rychlovýměnné vložky a prodloužení, viz č. 338120338142.

Poznámka:

Maximální otáčky 4000 min-1.