C3 AV-D25-L110-C Integrovaný držák s tlumením vibrací, připojením CAMFIX a vnitřním chlazením nástroje pro vyměnitelné hlavy

Artiklové číslo: 3376357
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3376357
EAN / GTIN 7291075582895
Číslo výrobce 3376357

Popis

Popis:

Rychlovýměnné upínání, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 32 mm, upínací průměr na straně obrobku (DCONWS) 25 mm

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 25 mm
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 32 mm
  • Montážní průměr na straně obrobku (DCONWS): 25 mm