• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C3 AV-D25-L110-C Integrierter vibrationsgedämpfter Halter mit CAMFIX-Anschluss und innerer Werkzeugkühlung für austauschbare Köpfe

Artikel-Nr.: 3376357
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3376357
EAN / GTIN 7291075582895
Herstellernummer 3376357

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 25 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 25 mm