• Prezados clientes, Devido a trabalhos de manutenção, a loja online não estará disponível no sábado, dia 23 de maio, entre as 07:00 e as 15:00. Pedimos desculpa por qualquer incómodo causado.

C3 AV-D25-L110-C Mangos Antivibratorios con Conexión CAMFIX y Refrigeración Interna para Cabezas Intercambiables

N.º do artigo: 3376357
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3376357
EAN/GTIN 7291075582895
Número do fabricante 3376357

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 25 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 32 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 25 mm