MM EOB08R1.5R80A13-4T05 IC908 Vyměnitelné hlavice z tvrdokovu ve tvaru oválu pro 3D profilování na 5 ti osých strojích

Artiklové číslo: 3363178
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3363178
EAN / GTIN 7291075431643
Číslo výrobce 3363178
L-číslo L24060 367

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 8 mm, vlastnosti rozhraní T05, průměr břitu (DC) 2,88 mm, max. délka břitu (APMX) 14,2 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 25,1 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T05
  • Polomer rohu (RE) 1.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 2.88 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14.2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 18 mm
  • fz(max) 0.1 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 25.1 mm
  • Úhel špicky(PRFA) 24 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 78 Stupne

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny