FCP 046-IQ IC908 Ploché vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P)

Artiklové číslo: 3360147
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série SUMOCHAM FLAT HEAD
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3360147
EAN / GTIN 7291075423587
Číslo výrobce 3360147
L-číslo L24050 1540

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 4,6 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 4,5, úhel, 1. Stupeň (SIG) 140 stupňů, délka konzol (LPR) 3,28 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 60 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.17 mm
  • Prumer rezu (DC) 4.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 2.8 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 4.5
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.1 mm
  • Prumer pilotního vrtáku (PDD) 1.56 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 0.48 mm
  • Délka upínace (LPR) 3.28 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM FLAT HEAD" Zobrazit všechny