• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

FCP 062 IC908 Ploché vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P)

Artiklové číslo: 3311615
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3311615
EAN / GTIN 7291075298352
Číslo výrobce 3311615
L-číslo L24050 2201

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 6,2 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 6,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka řezu (LPR) 3,01 mm.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 60 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.23 mm
  • Prumer rezu (DC) 6.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 2.4 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 6.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.8 mm
  • Prumer pilotního vrtáku (PDD) 1.15 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 0.61 mm
  • Délka upínace (LPR) 3.01 mm