Prvek Weldon tuhý, Pro jmenovitý ⌀ d: 4,5mm

Artiklové číslo: 335740 4,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro jmenovitý ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu S podélnou drážkou
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0120 mm
Typ upínače Čep
Průměr stopky DS 12 mm
Délka stopky LS 30 mm
Rozhraní na straně stroje válcová stopka
Upínací průměr min. D1 4,5 mm
Upínací průměr max. D1 4,5 mm
Nepodepřená délka A 36 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 12 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Nástrčná stopka
Celková délka L 49 mm
Výška celková H1 12 mm
Šířka celkem B1 12 mm
Norma DIN 2084
Vnitřní chlazení je možné ne
Materiál Cementační ocel
Povrchová úprava broušeno
Hmotnost 0,038 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 335740 4,5
EAN / GTIN 4045197801333
Číslo výrobce 335740 4,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kalený a broušený válcový držák s rychlovýměnnou spojkou. Vnitřní 4hran pro upínání závitníků, popř. přenos točivého momentu. Svěrný mechanismus brání vytažení závitník.
Dvě unášecí plošky, přesazené o 180° a 10 mm.

Výhoda:

  • Cenově lákavé řešení.
  • Stabilní, úzké provedení.
  • Variace upínacích délek, popř. délek vyložení.

Použití:

Pro upínání závitníku apod. do sklíčidla Weldon.