Prvek Weldon tuhý, Pro jmenovitý ⌀ d: 10mm

Artiklové číslo: 335740 10
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
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro jmenovitý ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka; Čtyřhranný úchyt
Kódování oddělovacího místa ZYL01801015; ZYL01002105
Formulář záznamu Dvě rovné upínací plochy bez rovné opěrné plochy
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 18 mm; 10 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr stopky DS 18 mm
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce Weldonelement starr
Rozhraní na straně stroje válcová stopka
Upínací průměr min. D1 10 mm
Upínací průměr max. D1 10 mm
Nepodepřená délka A 45,5 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 18 mm
Délkové vyrovnání tlak 0 mm
Délkové vyrovnání tah 0 mm
Konstrukce Úzké
Vhodné pro řezání závitů ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Pro průměr stopky závitníku 10 mm
Druh produktu Rychlovýměnné upínače
Celková délka L 52 mm
Výška celková H1 18 mm
Šířka celkem B1 18 mm
Vnitřní chlazení je možné ne
Materiál ocel
Povrchová úprava broušeno; kalené
Hmotnost 0,075 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 335740 10
EAN / GTIN 4045197801388
Číslo výrobce 335740 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kalený a broušený válcový držák s rychlovýměnnou spojkou. Vnitřní 4hran pro upínání závitníků, popř. přenos točivého momentu. Svěrný mechanismus brání vytažení závitník.
Dvě unášecí plošky, přesazené o 180° a 10 mm.

Výhoda:

  • Cenově lákavé řešení.
  • Stabilní, úzké provedení.
  • Variace upínacích délek, popř. délek vyložení.

Použití:

Pro upínání závitníku apod. do sklíčidla Weldon.