MNSNT 105-400-MF16X1 Modulární vrtací tělesa pro hluboké vrtání s vrtacími hlavami SUMOCHAM

Artiklové číslo: 3350701
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3350701
EAN / GTIN 7291075425994
Číslo výrobce 3350701
L-číslo L24040 1151

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr řezu (DC) 10,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 10,0, efektivní délka (LU) 400 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 10.2 mm
  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 10.1 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) MF16X1
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 10.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 10.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 10.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 16 mm
  • Prumer príruby (DF) 10.1 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 10.0
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HCP 105
  • Délka špicky britu(PL) 2.72 mm
  • Délka upínace (LPR) 474 mm
  • Použitelná délka (LU) 400 mm