CXMG 12T512-M3M IC807 Oboustranné pozitivní 80° břitové destičky pro střední obrábění legovaných ocelí a vysoce žáruvzdorných slitin.

Artiklové číslo: 3336037
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 Pieces
  • K objednání po násobcích: 10 Pieces
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3336037
EAN / GTIN 7291075391015
Číslo výrobce 3336037
L-číslo L23950 2762

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka řezné hrany (L) 13,68 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,5 mm, tloušťka řezné destičky (S) 5,8 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 13.68 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.8 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1.2 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.15 mm/rev