Sriegimo galvutė greitojo keitimo įvorėms, Tipas: M5-20

Prekės Nr.: 333600 M5-20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo ribos M5 - 20
⌀ užspaudimo ribos 1-osios spyruoklinės įvorės 4,5 mm - 10 mm
⌀ užspaudimo ribos 2-osios spyruoklinės įvorės 10 mm - 16 mm
maksimalus pradinis sukimosi greitis 750 min-1
automatinė eiga 22 mm
visas ilgis 244 mm
Korpuso ⌀ 85 mm
Kūginio koto tvirtinimas DIN 238 B 22
Svoris 3,7 kg
Produkto rūšis Sriegimo galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 333600 M5-20
EAN / GTIN 4045197312723
Gamintojo numeris EDM-R 520CR 3142-2522

Aprašymas

Modelis:

  • Staklių sukliams, besisukantiems tik viena kryptimi.
  • Reguliuojama apsauginė mova apsaugo sriegiklį nuo lūžio.
  • Ilgio kompensacija gniuždant ir tempiant išlygina skirtumą tarp staklių pastūmos ir sriegio žingsnio.
  • Automatinė pastūma garantuoja tikslių matmenų sriegius.
  • Automatinė greita grįžtamoji eiga 1,6: 1.
  • Galima sriegti tiek dešininius, tiek kairinius sriegius nieko nepermontuojant.
  • Rubber-Flex cangių arba greitojo keitimo įvorių naudojimas.
  • Specialus mechanizmas užtikrina tinkamą pradinį sriegioįsipjovimą.

Paskirtis:

  • Sriegiami tikslių matmenų sriegiai.
  • Galima sriegti tiek dešininius, tiek kairinius sriegius nieko nepermontuojant, aklinosioms ir kiaurosioms kiaurymėms.
  • Tvirtinimas suklyje.

Tiekiama:

Su laikikliu ir prie Nr. 333500 dar su 2 plataus užspaudimo diapazono įvorėmis (Rubber-Flex), 2 veržliarakčiais ir 1 atitinkamu dydžio šešiabriauniu raktu!

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo įvorės Nr. 335420335640.
Atsarginis įtempimo įtaisas Nr, 333630 (žr. atsarginių dalių katalogą).

Pastaba:

Tinkami kūginiai kotai Nr. 342500; 342600.