DCNS 200-100-200B-5D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 5xD, vhodné pro držáky ráfků CHAMRING

Artiklové číslo: 3203072
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3203072
EAN / GTIN 7291075298086
Číslo výrobce 3203072
L-číslo L24040 650

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 20 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 20,0, celková délka (OAL) 182,1 mm, efektivní délka (LU) 103,02 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 20.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 20 mm
  • Funkcní délka (LF) 124.46 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 20.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 200
  • Celková délka (OAL) 182.1 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.02 mm
  • Délka upínace (LPR) 128.1 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 54 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 103.02 mm