BT30 FC SEM27X50C Combi frézovací trny s otvory pro chladicí kapalinu a kuželovými stopkami BT MAS-403 Face Contact AD

Artiklové číslo: 3325356
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3325356
EAN / GTIN 7291075294231
Číslo výrobce 3325356
L-číslo L24120 1275

Popis

Popis:

Mušlové frézovací trny, průměr těla (BD) 58 mm, délka těla (LB) 50 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 30 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 27 mm, velikost stopky (SS) 30

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 58 mm
  • Délka telesa (LB) 50 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 21 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 30 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 27 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Velikost stopky (SS) 30

Vhodné produkty

Příslušenství