BT30 FC SEM27X50C Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 3325356
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Marótüske

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3325356
EAN / GTIN 7291075294231
Gyártó száma 3325356
L-szám L24120 1275

Leírás

Leírás:

Héjmaró dűbelek, testátmérő (BD) 58 mm, testhossz (LB) 50 mm, dűbelátmérő, gépoldal (DCONMS) 30 mm, dűbelátmérő, munkadaraboldal (DCONWS) 27 mm, szárméret (SS) 30

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 58 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 50 mm
  • Szerelési hossz a munkadarab oldalán (LSCWS) 21 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 30 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 27 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Szárméret (SS) 30

Megfelelő termékek