ICG 190 IC908 Vrtací hlavice s lamačem třísek pro obrábění nerezové a legované oceli

Artiklové číslo: 3302957
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3302957
EAN / GTIN 7291075373639
Číslo výrobce 3302957
L-číslo L24050 2496

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 19 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 19,0, úhel, 1. Stupeň (SIG) 130 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 19 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.71 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 19.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 10.7 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 130 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.99 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny