IHP 155 IC948 Výměnné vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění materiálů ISO P (nelegovaná a uhlíková ocel).

Artiklové číslo: 3404179
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3404179
EAN / GTIN 7291075481839
Číslo výrobce 3404179
L-číslo L24050 1201

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 15,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 15,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 15.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.37 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 15.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.36 mm