Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Disk unašeče pravý, ⌀ pracovního rozsahu: 21-40mm

Artiklové číslo: 327640 21-40

Vyberte variantu a množství

⌀ pracovního rozsahu (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 30 mm
Průměr hlavy D 43 mm
Průměr upínacího obvodu D1 20 mm
Pracovní rozsah min. Amin 21 mm
Pracovní rozsah max. Amax 40 mm
Odpovídající průměry středicích hrotů D1 6 mm
Směr při použití Vpravo
Druh produktu Podložka unašeče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 327640 21-40
Číslo výrobce 089065
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Provedení:

Unášecí kotouče s vyměnitelnými unášecími destičkami z TK.

Použití:

Pro rozšíření náhradního resp. pracovního rozsahu sad č. 327450; 327460 a pro základní tělesa č. 327520; 327540.