{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Morse kužel | MK5 | |
| ⌀ pouzdra D | 72 mm | |
| Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm | |
| Maximální počet otáček | 8 000 min-1 | |
| Pro hmotnost obrobku | 1 400 kg | |
| Délka 1 | 82 mm | |
| L2 | 14 mm | |
| Vnější⌀ D1 | 18 mm | |
| ⌀ stopky D2 | 35 mm | |
| Vhodné pro barevný kód | K18 | |
| Druh produktu | Středicí hrot |
| Katalogové číslo | 321336 5 | |
| EAN / GTIN | 4069515049580 | |
| Číslo výrobce | 321336 5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |