MNC4445-222-38.1-216-12-5 Velkoprůměrové vyměnitelné vrtáky s pilotní vrtací hlavou a stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3203554
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3203554
EAN / GTIN 7291075345841
Číslo výrobce 3203554
L-číslo L24040 431

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC) 1-3/4″, Celková délka (OAL) 13,478″, použitelná délka (LU) 8,96″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.85″
  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.968″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-3/4″
  • Desetinný ekvivalent: 1.75″
  • Prumer príruby (DF): 1.968″
  • Skupina délek: 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOGT 120408-W
  • Celková délka (OAL): 13.478″
  • Délka upínace (LPR): 10.81″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.67″
  • Použitelná délka (LU): 8.96″