MNC4445-222-38.1-216-12-5 Large Diameter Indexable Drills with a Pilot Drilling Head and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3203554
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3203554
EAN / GTIN 7291075345841
Réf. fabricant 3203554
Article hors catalogue L24040 431

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 1-3/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 13.478″ ,Longueur utile (LU) 8.96″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.85″
  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.968″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-3/4″
  • Equivalent décimal: 1.75″
  • Diamètre collerette (DF): 1.968″
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOGT 120408-W
  • Longueur hors tout (OAL): 13.478″
  • Longueur dépassement (LPR): 10.81″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.67″
  • Longueur utile (LU): 8.96″