DCN 270-216-31.75R-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 8xD

Artiklové číslo: 3203131
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3203131
EAN / GTIN 7291075279009
Číslo výrobce 3203131
L-číslo L24040 177

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 1,063″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 27,0, Celková délka (OAL) 12,54″, použitelná délka (LU) 8,69″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.653″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.063″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.098″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 1.063″
  • Desetinný ekvivalent: 1.063″
  • Prumer príruby (DF): 1.653″
  • Funkcní délka (LF): 9.987″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 27.0
  • Skupina délek: 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 270
  • Celková délka (OAL): 12.54″
  • Délka špicky britu(PL): 0.193″
  • Délka upínace (LPR): 10.18″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.36″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 8.69″

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny