• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCNS 200-100-200B-5D Bohrkörper ohne Flansch, Bohrtiefe 5xD, für CHAMRING-Fashalter geeignet

Artikel-Nr.: 3203072
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3203072
EAN / GTIN 7291075298086
Herstellernummer 3203072
L-Nummer L24040 650

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20.0, Gesamtlänge (OAL) 182.1 mm, Nutzlänge (LU) 103.02 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 20.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 20 mm
  • Funktionslänge (LF) 124.46 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20.0
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 200
  • Gesamtlänge (OAL) 182.1 mm
  • Point Length (PL) 3.02 mm
  • Kraglänge (LPR) 128.1 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 54 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 103.02 mm