• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

DR038-076-32-12-2D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 2xD

Artiklové číslo: 3201770
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3201770
EAN / GTIN 7291075184594
Číslo výrobce 3201770
L-číslo L24150 16

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, řezný průměr (DC) 38 mm, celková délka (OAL) 170 mm, efektivní délka (LU) 76 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 38 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 42 mm
  • Prumer príruby (DF) 50 mm
  • Funkcní délka (LF) 110.86 mm
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMT 12
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Délka upínace (LPR) 112 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 58 mm
  • Použitelná délka (LU) 76 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny