• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

CHAMRING 200-W31.7-09 Držáky vrtáků pro vrtání a srážení fazet v jedné operaci

Artiklové číslo: 3201293
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série CHAMRING
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3201293
EAN / GTIN 7291075191936
Číslo výrobce 3201293
L-číslo L24040 531

Popis

Popis:

Indexovatelné C'dřezy, připojení Průměr Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu maximální (DCX) 0,823″, Minimální průměr řezu (DCN) 0,787″, Shank Size (SS) 1-1/4″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.823″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.787″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): XCGT 09 .
  • Délka stopky (LS): 2.56″
  • Velikost stopky (SS): 1-1/4″

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMRING" Zobrazit všechny