• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CHAMRING 200-W31.7-09 CHAMRING (einzusetzen mit UNICHAMDRILL) zum Bohren und Fasen in einem Arbeitsgang.

Artikel-Nr.: 3201293
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie CHAMRING
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3201293
EAN / GTIN 7291075191936
Herstellernummer 3201293
L-Nummer L24040 531

Beschreibung

Beschreibung:

Indexable C'Sinks ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter Maximum (DCX) 0.823″ ,Cutting Diameter Minimum (DCN) 0.787″ ,Shank Size (SS) 1-1/4″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.823″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.787″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XCGT 09...
  • Schaftlänge (LS): 2.56″
  • Schaftgrösse (SS): 1-1/4″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMRING" Alle ansehen