DCM 130-042-13B-3.5D Těleso vrtáku bez příruby s Weldon stopkou pro držáky fazet CHAMRING, hloubka vrtání 3,5xD

Artiklové číslo: 3200979
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3200979
EAN / GTIN 7291075158786
Číslo výrobce 3200979
L-číslo L24040 524

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr břitové destičky, strana stroje (DCONMS) 13 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 13,0, celková délka (OAL) 99,5 mm, efektivní délka (LU) 42 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 13 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 13.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 13 mm
  • Funkcní délka (LF) 52.13 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 13.0
  • Skupina délek 4xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 130
  • Celková délka (OAL) 99.5 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.362 mm
  • Délka upínace (LPR) 54.6 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Použitelná délka (LU) 42 mm