DCM 130-042-13B-3.5D Burghiu modular fără plăcuţă cu tijă Weldon pentru Suport de șanfrenare CHAMRING, adâncime de găurire 3,5xD

Cod articol.: 3200979
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3200979
EAN / GTIN 7291075158786
Număr producător 3200979
L-Număr L24040 524

Descriere

Descriere:

Burghiu modular fără plăcuţă cu tijă Weldon pentru Suport de șanfrenare CHAMRING, adâncime de găurire 3,5xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 13 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 13.4 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 13 mm
  • Lungime funcţională (LF): 52.13 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 13.0
  • Lungimea ansamblului 4xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IDI 130
  • Lungime totală (OAL): 99.5 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 2.362 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 54.6 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 45 mm
  • Lungime utilă (LU): 42 mm