DCM 170-051-20A-3D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables y Mango con Plano de Fijación. Profundidad de Taladrado: 3xD

Número de artículo: 3200579
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3200579
EAN / GTIN 7291075101294
Número del fabricante 3200579
Número L L24040 1136

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 17 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 17.0, Longitud total (OAL) 123.5 mm, Longitud utilizable (LU) 51 mm

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 25 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 17 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 17.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 17 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 25 mm
  • Longitud funcional (LF) 70.41 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 17.0
  • Grupo de longitudes 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) IDI 170-SG
  • Longitud total (OAL) 123.5 mm
  • Point Length (PL) 3.09 mm
  • Voladizo (LPR) 73.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 50 mm
  • Longitud utilizable (LU) 51 mm

Productos adecuados