DCM 125-062-16A-5D Těleso vrtáku se stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3200470
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3200470
EAN / GTIN 7291075101485
Číslo výrobce 3200470
L-číslo L24040 1069

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr řezné destičky (DC) 12,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 12,0, celková délka (OAL) 127,2 mm, efektivní délka (LU) 62 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 20 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 12.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 12.5 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Funkcní délka (LF) 76.93 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 125-SG
  • Celková délka (OAL) 127.2 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.27 mm
  • Délka upínace (LPR) 79.2 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Použitelná délka (LU) 62 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny