DCM 130-039-16A-3D Vyměnitelné břitové destičky Hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 3200445
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3200445
EAN / GTIN 7291075101188
Číslo výrobce 3200445
L-číslo L24040 1020

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 13 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 13,0, celková délka (OAL) 104,5 mm, efektivní délka (LU) 39 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 20 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 13 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 13.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 13 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Funkcní délka (LF) 54.13 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 13.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 130-SG
  • Celková délka (OAL) 104.5 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.37 mm
  • Délka upínace (LPR) 56.5 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Použitelná délka (LU) 39 mm