Poháněný nástroj axiální, BMT55, Typ: 55-VX3

Artiklové číslo: 319929 55-VX3
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné a radiální
Výstup chladicí a mazací kapaliny Axiální soustředné nebo decentralizované, nastavitelné
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Angetriebenes Werkzeug axial, BMT55, Typ: 55-VX3
Typ upínače Polygonální kužel s dutou stopkou s rovnou opěrnou plochou
Kódování oddělovacího místa FLB064A5515
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 55
Typ upínače Čep
Délka stopky 40 mm
Nepodepřená délka 104 mm
Délka tělesa na straně stroje 84 mm
Vnější průměr na straně nástroje 54,9 mm
Otáčky max. 6 000 min-1
Maximální upínací síla 63 Nm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Nespecifikovaný upínač nástrojů
Celková délka 161 mm
Celková výška 84 mm
Celková šířka 57 mm
Vnitřní chlazení je možné ne
Materiál ocel
Hmotnost 3,988 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319929 55-VX3
EAN / GTIN 4069515001526
Číslo výrobce 319929 55-VX3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

K použití na všech CNC soustruzích s revolverovou hlavou Sauter se a hnací spojkou podle normy DIN 5480 nebo na strojích s revolverovou hlavou BMT s hnací spojkou podle DIN 1809. Upínání nástrojů do poháněných nástrojů (AGW) přes upínací kleštiny ER s vně/uvnitř umístěnou maticí nebo rychlovýměnný systém VARIA VX v licenci EWS. Externí vnější chlazení přes nově provedené řízení chladiva, vnitřní chlazení provedeno nástrojem centrálně vřetenem.
Provedení IK – s keramickou těsnicí sadou, tlaky až 70 bar, zcela schopné chodu na sucho.
Provedení IM – s vnitřní upínací maticí.

Výhoda:

  • Konstrukce s optimalizovanou hmotností a geometrií.
  • Spolehlivost procesu díky vysoce kvalitním součástem, dlouhá životnost.
  • Přenos vysokých krouticích momentů.
  • 100% kontrola – pro každý nástroj AGW je proveden programu záběhu.
  • Vnitřní chlazení: Speciálně vyvinuté a patentované těsnění.

Použití:

Maximální počet kroků obrábění na jedno upnutí. V případě nedostatku místa (dostupná upínací místa) v revolverové hlavě.

Vhodné pro:

DMG Gildemeister CTX. Částečně Emco, Hardinge, Monfort, Scherer atd. s revolverovou hlavou podle normy DIN 5480 nebo BMT podle normy DIN 1809.
  • ACCUWAY: UT-100; UT-200
  • ALEX-TECH: VT-27G; VT-30BL; VT-33BL
  • CHIAH CHYUN: ML-250; WTS-52; WTS-65
  • DMC: DL 21; DL 22; DL 25
  • DN SOLUTIONS (DŘÍVE DOOSAN): LYNX 2600; LYNX 300; PUMA GT2100; PUMA GT2600; PUMA 2100 II; PUMA 2600; PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; SMX 2100; PUMA 1500; PUMA 2000; PUMA 2500; PUMA 230; PUMA 240; PUMA 280; PUMA MX1600; PUMA MX2100
  • FOCUS CNC: FBL-230; FBL-250; FNL-250; FBL-320; FNL-320
  • GANESH: ASL-100; GENTURN WTS-Y2
  • HARDINGE: H-51; T-51; TA-42; TA-51; T-65
  • HEADMAN: HI5000; T55
  • HWACHEON: CUTEX 160; CUTEX 180; VT 450
  • HYUNDAI WIA: HD2200; HD2600; L160; L230; SE2600
  • JYOTI: AX 300
  • LEADWELL: T-7I
  • LMW: LL20
  • MAZAK: QT-EZ 8; QT-EZ 10; QT-EZ 12
  • ROMI: GL 300
  • SMART: NL 2000
  • SMEC: PL 240; PL 250V; SL 1500; SL 2000
  • TAKAMAZ: XT-8; XYT-51; XYT-65
  • TAKISAWA TAIWAN: UX-2000
  • TONGTAI: TD-2000; TD-2500
  • VICTOR: VTURN-A16YSCM; VTURN-A20YSCM; VTURN-A200; VTURN-NP20; VTURN-S20
  • YCM: NTC-1600; NTC-2000

Rozsah dodávky:

AGW pro upínací kleštiny: Včetně upínací matice a hákového klíče. AGW VARIA VX: Včetně upínacího klíče.

Zvláštní příslušenství:

Vhodné vložky Varia VX č. 319802319888, rychlovýměnný adaptér ER č. 319761319781, upínací kleštiny ER č. 308941 – 309878, upínací klíče ER č. 319002 225AX.

Poznámka:

  • Další typy pohonu (např. DIN 5482), převody, rozměry, BMT atd. na poptávku.
  • IK-nástroje (IK - interní chlazení) bez chodu na sucho při standardním těsnění, filtrace chladiva < 50 µm.
  • Doporučení: Provedení VARIA VX se obsluhuje momentovým nástrojem (max. 6 Nm).
  • Pro těžké broušení se na poptávku doporučuje varianta s kuželovým valivým ložiskem.

Pamatujte, že před nákupem si musíte sami ověřit kompatibilitu držáku s vaším strojem. Za správnost přizpůsobení tvaru nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku