Držák vyvrtávací tyče BMT, BMT: 40

Artiklové číslo: 319888 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

BMT Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Z 65 mm
x 100 mm
l1 125 mm
da 32 mm
L1 62 mm
L2 70 mm
L3 10 mm
h1 78 mm
Vhodné stroje Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
Druh produktu Nožový držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319888 40
EAN / GTIN 4045197877437
Číslo výrobce 319888 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu.
Vhodné pro efektivní systémy chlazení jako je GARANT eco, ale také pro jiné systémy. Optimalizovaný vnější obrys.
Pro vnitřní a vnější chlazení.

Výhoda:

  • Konstrukce s optimalizovanou hmotností a geometrií.
  • Spolehlivost procesu díky vysoce kvalitním součástem, dlouhá životnost.
  • Černěno pro lepší ochranu proti korozi.
  • S jištěnými kulovými tryskami do 80 barů.

Použití:

Vnitřní a vnější obrábění v CNC soustruzích s nástroji revolverovými hlavami BMT.
Pro vnitřní obrábění s držáky vyvrtávacích tyčí nebo vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami.

Vhodné pro:

CNC soustruhy s revolverovými hlavami BMT.
  • ACCUWAY: UT-200
  • DMG MORI: ALX 1500; ALX 2000; ALX 2500; CLX 450; ecoTurn 450; DuraTurn 2050; DuraTurn 2550; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NT 3100; NT 3150; NT 3200; NRX 2000; NTX 1000 generace 1; NTX 2000 generace 1; NTX 2500 generace 1; NTX 3000 generace 1; NTX 1000 generace 2; NTX 2000 generace 2; NTX 2500 generace 2; NTX 3000 generace 2; NTX 500; NZX 2500 (spodní revolver = BMT 40)
  • GANESH: ASL-8; ASL-10; ASL-78; ASL-52
  • TAKISAWA: TS-2000 T20 (3 drážkové kameny); TS-3000 T20 (3 drážkové kameny); TS-4000 T20 (3 drážkové kameny); TS-5000 T20 (3 drážkové kameny)

Poznámka:

Další držáky BMT s různými velikostmi a rozměry jsou k dispozici na vyžádání.
Pamatujte, že před nákupem si musíte sami ověřit kompatibilitu držáku s vaším strojem. Za správnost přizpůsobení tvaru nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.