Snijplaatadapter Wisselinzetstuk M7-M9

Artikelnummer: 319795 M7-M9
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

⌀ D2 25 mm
Lengte L 16 mm
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319795 M7-M9
EAN/GTIN 4062406239862

Omschrijving

Uitvoering:

Adapter voor de opname van snijplaten volgens DIN EN 22568 (ronde uitvoering).

T.b.v.:

Snijplaat-basishouder nr. 319790; 319793.

Tip:

Maximale draaddiepte 47 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen