• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Rychlovýměnný adaptér, fréza se závitem pro vnitřní matici ER 32, Závit M: M12

Artiklové číslo: 319781 M12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano
  • Obvodová házivost: ≤ 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Obvodová házivost ≤ 3
Vnější ⌀ D 45 mm
Délka vyložení rozměr A 12,5 mm
Druh produktu Rychlovýměnný adaptér

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319781 M12
EAN / GTIN 4062406343736
Číslo výrobce 319781 M12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Dvoudílné provedení sestávající ze základního tělesa a přesné upínací matice.
  • Vyrobeno z vysoce kvalitní nástrojové oceli, všechny funkční povrchy kalené a opracované.

Výhoda:

Velmi snadno použitelný systém rychlé výměny poháněných nástrojů (AGW). Rychlovýměnný adaptér se připravuje pomocí nástroje a osazuje se prostřednictvím systému AGW. Upínací matice má kuličkové uložení.
Multiflexibilní použití:
  • Rychlá a snadná výměna adaptérů u použitých systémů AGW.
  • Vhodné pro všechny poháněné nástroje od různých výrobců s připojením kleštinou ER.

Použití:

Pro vrtání a frézování u poháněných nástrojů s připojením kleštinou ER.