Uzavírací zátka VDI typ Z2, ⌀ d1: 25Kmm

Artiklové číslo: 319770 25K
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
74 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYV02500105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 25 mm
Typ upínače Čep
Průměr stopky DS 25 mm
Délka stopky LS 48 mm
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce VDI-Verschlussstopfen Form Z2 D 25K mm
Rozhraní na straně stroje VDI 25
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Uzávěr místa rozdělení
Celková délka L 60 mm
Norma DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Tvar Z
Vnitřní chlazení je možné ne
Materiál plast
Hmotnost 0,047 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319770 25K
EAN / GTIN 2050001742018
Číslo výrobce 114866
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.