Uzavírací zátka VDI typ Z2, ⌀ d1: 20Smm

Artiklové číslo: 319770 20S
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
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 20 mm
Typ upínače Čep
Průměr stopky DS 20 mm
Délka stopky LS 40 mm
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce VDI-Verschlussstopfen Form Z2 D 20S mm
Rozhraní na straně stroje VDI 20
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Uzávěr místa rozdělení
Celková délka L 56 mm
Norma DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Tvar Z
Vnitřní chlazení je možné ne
Materiál ocel
Hmotnost 0,32 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319770 20S
EAN / GTIN 4045197316424
Číslo výrobce 319770 20S
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.