• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Držák upichovacího nože Eco s vnitřním přívodem chladicího média, Stopka ⌀ d1: 50mm

Artiklové číslo: 319132 50
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
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, radiální
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, decentralizované, nastavitelné
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL05000115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 50 mm
Typ upínače Čep
Průměr hřídele DS 50 mm
Délka stopky LS 78 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Eco
Označení výrobce Eco-Abstechhalter mit IKZ
Rozhraní na straně stroje VDI 50
Nepodepřená délka A 62 mm
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Držák upichovacích planžet VDI
Celková délka L 100 mm
Výška celková H1 75,5 mm
Norma DIN 69880
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Hmotnost 4,35 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319132 50
EAN / GTIN 4045197717207
Číslo výrobce 319132 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Se speciální, nastavitelnou kulovou tryskou pro optimální chlazení břitu – bez ohledu na hloubku zápichu.
  • Teplota na hlavním břitu i na vedlejším břitu se výrazně sníží a umožní tak výrazné zvýšení rychlosti řezu.
  • Tuhý upichovací držák pro planžety.
  • Sevření planžety pomocí svěrky.

Použití:

K použití upichovacích planžet různých výrobců.