{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, radial | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, descentrada ajustable | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL05000115 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 50 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Diámetro del mango DS | 50 mm | |
| Longitud vástago LS | 78 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Eco | |
| Denominación del fabricante | Eco-Abstechhalter mit IKZ | |
| Interfaz en el lado de la máquina | VDI 50 | |
| Longitud de alcance A | 62 mm | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Tipo de producto | VDI soporte de tronzado | |
| Longitud total L | 100 mm | |
| Altura total H1 | 75,5 mm | |
| Norma | DIN 69880 | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | acero | |
| Peso | 4,35 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 319132 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197717207 | |
| Número del fabricante | 319132 50 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |