{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, radial. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | Eco-Abstechhalter mit IKZ | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL05000115 | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0500 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Koto skersmuo | 50 mm | |
| Koto ilgis | 115 mm | |
| Sąsaja staklių pusėje | Cilindrinis kotas | |
| Iškyšos ilgis | 100 mm | |
| Veikimo ilgis | 62 mm | |
| Veikimo aukštis | 32 mm | |
| Su aušinimo kanalais | taip | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | VDI įrankių laikikliai | |
| Bendras ilgis | 100 mm | |
| Bendras aukštis | 75,5 mm | |
| Bendras plotis | 47 mm | |
| Standartas | DIN 69880 | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Svoris | 4,35 kg | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 319132 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197717207 | |
| Gamintojo numeris | 319132 50 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |