Työkalunpidin, muoto C2 aksiaalinen, vasen, Varren ⌀ d1: 16mm

Tuote nro.: 319117 16
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ d1 (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Muoto: C

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muoto C
Varren ⌀ d1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 43 mm
b2 24 mm
Varren leveys b3 13 mm
h5 20 mm
h6 22 mm
l1 44 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 16
Tuotetyyppi VDI-työkaluistukka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 319117 16
EAN / GTIN 4067263224495
Valmistajan numero 319117 16
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
  • Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
  • Varustettu kuularuiskutussuuttimilla.

Käyttö:

Tasopistämiseen.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, sivu 2.