Polotovar, HSK-T 63, ⌀ D×rozměr A: 102X100mm

Artiklové číslo: 318854 102X100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D×rozměr A (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Kuželová dutá stopka HSK
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 63
Typ upínače Čep
Délka stopky LS 63 mm
Rozhraní na straně stroje HSK-T 63
Upínací průměr max. D1 102 mm
Nepodepřená délka A 100 mm
Délka tělesa na straně nástroje L1 74 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Upínač nástrojů - polotovar
Celková délka L 100 mm
Celková výška H1 102 mm
Celková šířka B1 102 mm
Norma ISO 12164-3
Materiál ocel k zušlechtění
Povrchová úprava lesklá, čistá
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 318854 102X100
EAN / GTIN 2050001673145
Číslo výrobce HA6.RO0.001.100

Popis

Použití:

Pro výrobu speciálních nástrojů.
Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.