{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Kuželová dutá stopka HSK | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 63 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky LS | 63 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | HSK-T 63 | |
| Upínací průměr max. D1 | 63 mm | |
| Nepodepřená délka A | 200 mm | |
| Délka tělesa na straně nástroje L1 | 174 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Druh produktu | Upínač nástrojů - polotovar | |
| Celková délka L | 200 mm | |
| Celková výška H1 | 63 mm | |
| Celková šířka B1 | 63 mm | |
| Norma | ISO 12164-3 | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Povrchová úprava | lesklá, čistá | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 318854 63X200 | |
| EAN / GTIN | 2050001673138 | |
| Číslo výrobce | HA6.RO6.001.200 |