Ämne HSK-T 63 102X100 mm

Article no.: 318854 102X100
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
31 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-3

Produktinformasjon

Technical Data

utkragningslängd A-mått 100 mm
Spännhylsa D1 102 mm
fäste HSK-T 63
Hållare norm ISO 12164-3
Ämneslängd L1 74 mm
Produktslag Verktygsämne

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 318854 102X100
EAN / GTIN 2050001673145
Manufacturer number HA6.RO0.001.100

Beskrivelse

Användningsdata:

För tillverkning av specialverktyg.
För användning i fleroperationsmaskiner